Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo C114MDG14T-S, S/N 128518-01, Entrada 1-½ pulg. Salida 1-½ pulg. Motor: Reliance, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 voltios, 5.8-5.6/2.8 amperios, 60 hz , trifásico, marco FJ145TC. Incluye caja de interruptores On/Off con cable de alimentación y enchufe. Dimensiones totales: 23 pulgadas de ancho, 31 pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: END81596.5
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C114MDG14T-S
- Serial Number: 128518-01
Pump Details