Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C4410SD25TT-70ND-01U-08IN. Número de serie: 583045-01. Capacidad de la bomba: 440 gpm. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 36,2/18,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 4 pulgadas. Aplicaciones típicas de bebidas; refrescos carbonatados (producto final), zumos de frutas, vino, sidra, café y té, agua sin gas, agua potable. Aplicaciones alimentarias típicas: salsas para condimentar, sopas, aceites vegetales y prensados, vinagre, postres, transporte de suero. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP195K.5
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C4410SD25TT-70ND-01U-08IN
- Serial Number: 583045-01
Pump Details