Bomba Tri-Trébol
Bomba Tri-Trébol. Modelo C216MD56T-S-2-18, S/N 1997. Entrada 2 pulg., Salida 1 1/2 pulg. Motor Baldor N.° de catálogo CWDM3542, N.° de especificación 35H833-1864. Bastidor 56C, ¾ hp, 208/230/460 voltios, 2,3-2,2/2,1 amperios, 1725 rpm, 60 hz, trifásico, 1,25 Ser. F. Clase F, Código J, Des. B, Nema Nom Eff: 80 % (PF 81 %), Clasificación 40 °C. amb (cont.)
Product Details
- Cantidad en stock: HDMF079.2
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C216MD56T-S-2-18
- Serial Number: 1997
Pump Details