Báscula de piso de perfil bajo Avery WeighTronix con transportador de rodillos
Báscula de plataforma de acero inoxidable Avery WeighTronix con transportador de rodillos. Modelo: LPFS10. S/N: 2767. Capacidad: 5,000 lbs. Barras de pesaje Weigh-Tronix, modelo: WBP -5.00K, clase: III. Límite de carga segura: 10,000 lbs. Transportador de rodillos de acero inoxidable: 78 pulg. x 42 pulg., (10) 5-1/2 pulg. de diámetro. x rodillos de 3 pies 3 pulgadas de largo. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Baldor Industrial Drive, relación: 50, 35 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador de rodillos: 2 pies 7 pulgadas de alto. Las básculas de perfil bajo Avery Weigh Tronix están diseñadas pensando en el usuario. La inclinación poco profunda de 3,5° de Ram Industriesp y la baja altura de la plataforma facilitan el ascenso y descenso de carretillas elevadoras y carretillas de mano pequeñas, lo que se traduce en mayor productividad, mayor frecuencia de pesaje de unidades y un entorno de trabajo más seguro para los empleados. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN160).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2052.
- Manufacturer: Avery WeighTronix
- Model: LPFS10
- Serial Number: 2767
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 5/2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 88
- Width (Inches): 73
- Height (Inches): 53
- Weight (LBS): 160