Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies
Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies Modelo: WBP-2.50K. S/N: 05120661, 06020474, 05082318. Clase III. Capacidad: 2500 libras. norte Máximo: 5000M. V Min: 0,35 lb. Límite de carga segura: 5000 lb. Pantalla digital de GSE Scale Systems, modelo: 355, S/N: 21736, fuente de alimentación: 90-250 VCA, 0,5 amperios, 50/60 Hz. Dimensiones totales (Ram Industriesp): 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN165).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0332.5a
- Manufacturer: Weigh-Tronix
- Model: WBP-2.50K
- Serial Number: 05120661, 06020474, 05082318
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 90-250
- Motor Amps: 0.5
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 57.5
- Height (Inches): 8
- ACN: 165