Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
1995 Panel de control de arranque del motor de línea central Allen Bradley. Número de serie: 7000092-003-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios, 260 máx. amperios (arranque superior), 180 máx. amperios (arranque inferior), 440 máx. amperios (ambos arrancadores), 60 Hz, trifásico. Los centros de control de motores (MCC) Allen Bradley CENTERLINE integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motor de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC040.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Serial Number: 7000092-003-95
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0