Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
1995 Panel de control de arranque del motor de línea central Allen Bradley. Número de serie: 7000892-002-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios, 180 máx. amperios (arranque superior), 180 máx. amperios (arranque inferior), 360 máx. amperios (ambos arrancadores), 60 Hz, trifásico. Los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE de Allen-Bradley integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motores de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 38-1/2 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC041.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Serial Number: 7000892-002-95
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0