Motor eléctrico general (230 HP, 2400 / 4160 V)

Motor eléctrico general (230 HP, 2400 / 4160 V)

Motor General Electric- 230 HP. Modelo: 5K818827A7. N/S: AL8401870. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8188S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC802B.
  • Manufacturer: GE
  • Model: 5K818827A7
  • Serial Number: AL8401870

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 230
  • Motor RPM: 3570
  • Motor Voltage: 2400/4160
  • Motor Amps: 45/26
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 8188S

Dimensions:

  • Length (Inches): 53
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 40

Additional Product Details

Motor eléctrico general (230 HP, 2400 / 4160 V)