Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)
Motor eléctrico general 2400 / 4160 V - 200 HP. Modelo: 5K818827A7. N/S: AL8401869. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8188S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC801B.
- Manufacturer: GE
- Model: 5K818827A7
- Serial Number: AL8401869
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 3570
- Motor Voltage: 2400/4160
- Motor Amps: 45/26
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 8188S
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 40