Motor General Electric- (300 HP, 2300 / 4160 V)
Motor General Electric- 300 Hp. Modelo: 5K811039A7. Número de serie: AM8404988. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 2400/4160 V, 68/39 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8110S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC800B.
- Manufacturer: GE
- Model: 5K811039A7
- Serial Number: AM8404988
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 300
- Motor RPM: 3570
- Motor Voltage: 2400/4160
- Motor Amps: 68/39
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 8110S
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 47
- Height (Inches): 40