Compresor de tornillo Frick RWB-II-134-H (*HD Micro) - 350HP
Compresor de tornillo de etapa alta FRICK Modelo n.° RWB II-134H S/N: S1103RFMCTIAA03 N.° de pedido de venta: 21122707000 Junta nacional del separador n.° 136625 Junta nacional del termosifón n.° 136597. Relación de volumen: 2.2/5.0, PANEL DE DISTRIBUCIÓN Ram Industries, TOSHIBA, bastidor 447TS de 350 HP, voltios 460 trifásico, 390 amperios 3570 rpm.
Horas: 47.177
Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Horas: 47.177
Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Product Details
- Cantidad en stock: SBOD20.30
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-134-H
- Serial Number: S1103RFMCTTAA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details