Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 300 HP que incluye micro y motor de arranque
Frick RWB-II-177, Compresor de Tornillo Rotativo de 300HP con micro y arrancador.
Tornillo: Modelo/N.º de serie TDSH233S1300E, Refrigerante: R717/R22, Ración de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, Presión de diseño PSIG 362, 2500 kPa.
Horas de tornillo: 46.000 horas.
Paquete: RWB-II-177, n.° de serie S0222HFMCWHAC3, orden de venta de Frick 263026-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300.
Motor: Ram Industries de alta eficiencia, 300 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 44TTSS, 460 voltios, 330 amperios, trifásico, 60 Hz.
Refrigerante anterior: R717 Amoníaco
Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.
Tornillo: Modelo/N.º de serie TDSH233S1300E, Refrigerante: R717/R22, Ración de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, Presión de diseño PSIG 362, 2500 kPa.
Horas de tornillo: 46.000 horas.
Paquete: RWB-II-177, n.° de serie S0222HFMCWHAC3, orden de venta de Frick 263026-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300.
Motor: Ram Industries de alta eficiencia, 300 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 44TTSS, 460 voltios, 330 amperios, trifásico, 60 Hz.
Refrigerante anterior: R717 Amoníaco
Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN102
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-177
- Serial Number: S0222HFMCWHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details