Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-101-H (Frick XJF151N, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF101H. Orden de venta: 30024253210. Número de modelo: RXF101H. Número de serie: 10240b92414141. Refrigerante: R507. Presión máxima de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación 2009. Motor Ram Industries Efficient Smart Series: HP: 250, Voltios: 460, Bastidor: 445TDZ, RPM: 3565, PH:3, FLA: 278/123, Max Amb: 40 C. NOM Eff: 95.0. Deber: CONT. Separador de petróleo internacional de York. Junta Nacional: 158612. Año de construcción: 2009. Certificado por York International. Cámara de carcasa: MAWP: 400 PSI @ 250 F. MDMT: -20 F @ 400 PSI. Arrancador de control Quantum: Número de pedido de producción: 5012552192. Número de material: US2430134070600010. Descripción: Panel de adaptación Quantum HD. Número de serie: 10241H85457127. El tablero de control es un modelo Quantum HD Unity Q6 versión 12.00. Arrancador de motor Ram Industries: Número de pieza: 914A0116H41, Tipo: 1, Voltios: 460, HZ: 60, PH: 3, HP máximo: 250. FLA máximo: 285,5. Con soporte: 65kA. Año de fabricación: 20/02/2009.
Product Details
- Cantidad en stock: JBS03
- Manufacturer: Frick
- Model: RXF-101-H
- Serial Number: 10240B92414141
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: Frick
- Package Model: RXF-101-H
- Package SN: 10240B92414141
- Package Order: 30024253210
- Package Max Design Pressure (PSIG): 350
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Frick
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: XJF151N
- Compressor SN: 10240C92399311
- Compressor Max Speed (RPM): 3,500
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350
- Compressor Run Time Hours: 15,465
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 158612
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: Frick
- Micro Control Panel Description: Quantum Control Starter: Production Order No: 5012552192. Material No: US2430134070600010, Description: Quantum HD Retrofit Panel. Serial No: 10241H85457127. Control Board is a Quantum HD Unity Q6 Model Version 12.00.
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? Yes
- Motor Starter Manufacturer: Ram Industries
- Motor Starter Type: Hard Starter
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: RAM Industries
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor RPM: 250
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 278/123
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 445TDZ
Dimensions:
- Length (Inches): 144
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 78
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes