Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores
Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores. Material de construcción: Acero inoxidable. Doble tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 3 pulgadas L. Motor Dorris, relación 11,7, 12,6 hp, rpm de entrada: 1750. Inclinar la base a 45 grados. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: Puerto de 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Esta unidad está diseñada para mezclar un producto de harina seca y puede usarse para retirar material de silos a granel u otras tolvas de almacenamiento grandes. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 ½ pulgadas de alto (ACN350).
Product Details
- Cantidad en stock: SGML110.9
- Manufacturer: Anderson Dahlen
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 5
- Conveyor Length (inches): 51
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 27.5
- ACN: 350