Transportador de tornillo de acero inoxidable
Transportador de tornillo de acero inoxidable. Dimensiones del tornillo: 9 pulg. de diámetro. x 69 pulg. L. Motor SEW Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor SEW Eurodrive, relación: 90,71, 19 rpm (final), torsión: 3118. (2) Puertas inferiores con bisagras: 21-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Abertura de descarga intermedia: 10 pulgadas x 10 Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGML100.5a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 9
- Conveyor Length (inches): 69
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.9/1.95
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 87
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 39