Delumper de acero inoxidable con descarga por tornillo sin fin
Delumper de acero inoxidable con descarga por sinfín de tornillo. Dimensiones del sinfín de tornillo: 18 pulg. de diámetro. x 12 pies 7 pulgadas L. (2) Motores Toshiba, 10 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor de engranaje sincronizado de EE. UU. (sinfín), 2 hp, 1800 rpm, 220-440 V, 60 Hz, relación de transmisión: 26,7, rpm finales: 66. Altura de alimentación: 69 pulgadas. Salidas: 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. . Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies. 6 pulgadas de ancho x 5 pies. 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI234.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 10 hp Toshiba Motors, and (1) 2 hp U.S. Suncro Gear Motor (auger)
Dimensions:
- Length (Inches): 165
- Width (Inches): 66
- Height (Inches): 69