Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90
Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90. Modelo: SC90. Dimensiones del transportador de tornillo: 9 pulgadas de diámetro x 5 pies 4 pulgadas de altura. Paso: Motor eléctrico Baldor de 6 pulgadas, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6.3-5.8/2.9 amperios, 60 HZ, 3 fase. Entrada: (1) 5 pulg. Salida: 1 pie 7 pulg. L x 8-7/8 pulg. Ancho x 6-1/2 pulg. Alto. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulg. L x 2 pies. Ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BABR120
- Manufacturer: Hobart
- Model: SC90
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 9
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.3-5.8/2.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 33
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 92