Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90
Transportador de tornillo vertical portátil Hobart. Modelo: SC90. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6,3-5,8/2,9 amperios, 60 HZ, trifásico. Dimensiones del transportador de tornillo: 9 pulgadas de diámetro x 5 pies 4 pulgadas de alto. Paso: 6 pulgadas. Entrada: (1) conexión rápida de 5 pulgadas. Salida: 1 pie 7 pulgadas de largo x 8-3/4 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 7 pies. 6 en h.
Product Details
- Cantidad en stock: BABR121
- Manufacturer: Hobart
- Model: SC90
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 9
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Amps: 6.3-5.8/2.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 90