Transportador de tornillo portátil vertical Hobart
Transportador de tornillo vertical portátil Hobart. Modelo: SC90. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6,3-5,8/2,9 amperios, 60 HZ, trifásico. Entrada: (1) conexión rápida de manguera de 5 pulg. Dimensiones del transportador de tornillo: 9 pulg. de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas de alto. Salida: 1 pie 7 pulgadas de largo x 8-7/8 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BABR122.2a
- Manufacturer: Hobart
- Model: SC90
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 9
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.3-5.8/2.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 31.625
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 86.5