Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 9,5 pulg. de diámetro.
Transportador de tornillo sinfín. Diámetro del sinfín: 9-1/2 pulg. Paso: 9 pulg. Motor, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Falk, modelo: 1115J-14A, relación: 13,90:1, salida de rpm: 135 (final). Construcción de acero galvanizado. La unidad se utilizó por última vez como barrena para hielo. Entradas: (1) 2 pies 9 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF158B
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details