Transportadores de sinfín de alimentación horizontal
Transportadores de sinfín de alimentación horizontal. Aproximadamente 7 pies de largo con motores y variadores. Sistema transportador de doble sinfín, (1) alimentación centrada común de 1 pie y 3 ½ pulgadas de diámetro. Transmite en 2 direcciones. (2) dimensiones aproximadas del canal: 7 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie de profundidad. (2) Motores eléctricos Baldor, 1 ½ hp, (2) transmisiones por engranajes cerrados Falk, relación: 14,43:1. Revoluciones finales: 79. Entrada: (1) 1 pie 3 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 10 pulgadas de ancho x (1) 1 pie 7 pulgadas de alto, (1) 10 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies Ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP116
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Screw Conveyor
- Conveyor Width (inches): 15.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 5/2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 116
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 56