Transportador de tornillo elevado, acero inoxidable

Transportador de tornillo elevado, acero inoxidable

Transportador de tornillo elevado. Acero inoxidable. Sinfín: 11 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico de EE. UU.: 3,4 hp, 1750 rpm, trifásico, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, relación de transmisión 11,25, rpm finales 155, par de salida 276. Dimensiones interiores: 120 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas. Ancho x 12 pulgadas. Alto. Patas: (4) con ruedas.

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.205
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo elevado, acero inoxidable