Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking

Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking

Transportador de tornillo sinfín vertical Wolfking. Modelo: Vertical. S/N: 5846. Barrena: 8-1/2 pulgadas de diámetro. x 73 pulg. H. Desplazamiento de descarga 90°. Motor Lincoln, 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 10/.20 amperios, 60 Hz, trifásico. Los transportadores de tornillo verticales están diseñados para el transporte de material premolido donde el espacio es limitado. Altura de salida: 67-1/2 pulgadas (4) ruedas ajustables para una fácil maniobrabilidad. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) descarga de 15 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 91-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI203.
  • Manufacturer: Wolfking Danmark
  • Model: Vertical
  • Serial Number: 5846

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking