Transportador de tornillo sin fin Wolfking Danmark con tolva

Transportador de tornillo sin fin Wolfking Danmark con tolva

Transportador de tornillo sin fin Wolfking Danmark con tolva. Tipo: Horizontal. S/N: 58458. Capacidad máxima: 2,46 pies cúbicos. ft. Capacidad mínima: 0,73 pies cúbicos. ft. Dimensiones del sinfín de tornillo: 10 pulg. de diámetro. x 72 pulg. L. Diámetro de la carcasa del sinfín de tornillo: 10-1/4 pulg. Motor Flender, 5,5 kW, 1728 rpm, 220 V, trifásico. Gear Drive, sin información en la placa de identificación. Entradas: (1) Tolva de alimentación de 51 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 10-1/4 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI162.
  • Manufacturer: Wolfking Danmark
  • Serial Number: 58458

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo sin fin Wolfking Danmark con tolva