Transportador de barrena de acero inoxidable

Transportador de barrena de acero inoxidable

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable. Dimensiones del sinfín de tornillo: 8-1/2 pulg. x 20 pies de largo. Paso: 9 pulg. Diámetro de la carcasa: 9 pulg. Motor Lincoln AC, 1 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 34/17 amperios, 60 Hz. , 3 fases. Dorris Motor Drive, relación 15, 115 rpm (final). Entradas/salidas: (3) puertas de descarga de 9-1/2 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 21 pies 5 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. VENDIDO

Product Details

  • Cantidad en stock: RWDG074.7a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de barrena de acero inoxidable