Transportador elevado de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador elevado de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador de tornillo sinfín elevado de acero inoxidable - Inclinación de 30°. Diámetro del tornillo del sinfín: 9 pulg. Diámetro de la carcasa del tornillo del sinfín: 9-1/2 pulg. Tolva de alimentación: 23 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho. Canal de descarga: 10 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1720 rpm, 4,94-4,8/2,40 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad eléctrico Sterling, relación 8, 216 rpm (final). Altura de alimentación: 30 pulgadas. Altura de descarga: 77 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SJFK029.8
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador elevado de tornillo sin fin de acero inoxidable