Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable

Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable

Tolva en forma de V con sinfín de tornillo. Acero inoxidable. Dimensiones de la tolva: 92 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Sinfín de tornillo: 9 pulgadas de diámetro. Motor Elecktra: 1/2 hp, 1.725 rpm, salida 29 rpm, 230/460 V, 2,4/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 162 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP111.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable