Alimentador Acrisón
Alimentador Acrison, modelo 140P, tanque de mezcla y vibración de 30 galones con tapa, entrada de 28 x 25 pulgadas, entrada de 11 pulgadas. x descarga de canal de 10 pulgadas, paleta tipo tornillo 1 hp, 1730 rpm (no final) 90 V, vibración 1 hp 115-230 V, 1125 rpm (no final), 64 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.EQND7-3.6
- Manufacturer: Acrison
- Model: 140P
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 64