Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15
Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15. Modelo: C18 – E6027 - 33U30. S/N: 5863. Acero inoxidable T304. Interruptor cerrado ITE, 600 V, 30 amperios, trifásico. Área de alimentación inclinada 33 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de largo, 7 pulgadas a la base ajustable, motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 34 pulgadas de alto, salida: 55 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H17) (ACN650).
Product Details
- Cantidad en stock: L22950.3
- Manufacturer: Grove Dale
- Model: C18 – E6027 - 33U30
- Serial Number: 5863
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.5-3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 72
- ACN: 650