Alimentador de ingredientes APV
1995 Alimentador de Ingredientes APV. Modelo: LF-530. S/N: N-0644. Número de pedido: 27-00976. Número de dibujo: 08B-P-470471. Capacidad máxima combinada de producto base e ingrediente: 2700 gph. Dimensiones de la tolva de alimentación de 20 galones: 19 pulg. de diámetro. x 17-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del agitador: 18-3/4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21.3- 20/10 amperios, trifásico. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. El ingrediente se combina con el producto a un ritmo constante según el paso y la velocidad del sinfín. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 26-1/4 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDST197.5a
- Manufacturer: APV
- Model: LF-530
- Serial Number: N-0644
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 21.3-20/10
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 26.25
- Height (Inches): 66
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995