Alimentador de tornillo volumétrico
Alimentador de tornillo volumétrico. (2) Tornillos sin fin. (1) Batidora de cinta. Sinfín de tornillo inferior: 2 pulg. de diámetro. x 18-1/2 pulg. L. Motor Underwriter Laboratories, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 575 V, 2 amperios. Sinfín de tornillo superior: 7 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Motor WEG, 5 hp, 1740 rpm, 575 V, 5.6 amperios, 60 Hz. Dodge Gear Drive, relación 15,55, 112 rpm (final). Licuadora de cinta: 14 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Entradas: (1) alimentación de 10 pulg. x 10 pulg. con (12) orificios para pernos de 1/4 pulg. Salidas: (1) Conexión NPT de 2 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (H14).
Product Details
- Cantidad en stock: OI191.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Underwriter Laboratories Motor, (1) 5 hp WEG Motor,
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 65
- Height (Inches): 61