Cribador de sólidos/líquidos azoicos - Piezas
Cribador de sólidos/líquidos azoicos: piezas. Modelo: FLF-650. Acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) línea Q de 2 pulgadas, (1) cámara de producto de 4 pulgadas: 13 1/2 pulgadas de diámetro x 32 pulgadas de largo. Abertura de salida rectangular: 5 pulgadas x 6 pulgadas. Apertura de tapa con bisagras : 5-1/2 pulg. x 18 pulg. Desmontaje sencillo con abrazaderas de liberación rápida. Motor SEW Varidrive: 2 hp, 230/460 V, 6/3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor SEW: relación: 2,48, velocidad de salida: 138-693 rpm. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC2203.
- Manufacturer: AZO
- Model: FLF-650