Extractor/acabador de tornillos FMC 75B
Extractor/acabador de jugo FMC. Modelo: 75B. N/S: CP-829. La capacidad es de entre 75 y 100 gpm. Diámetro del tornillo de alimentación: 14 pulg. Neumática nueva. Tamaño de pantalla: 0,020 pulg. Construcción: estructura de acero dulce con piezas de contacto de acero inoxidable. Ideal para el acabado de productos de fruta fresca. Estas máquinas son sanitarias, de alta capacidad, de tipo tornillo o sin fin, diseñadas para separar el jugo de la pulpa, la semilla y la piel. Utilizado por última vez en soja para extraer la leche. Motor Baldor Super-E, 15 hp, 1765 rpm, 353 rpm (final), 230/460 V, 18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: Entrada de 19-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Salida: 3 pulg. de diámetro. Triple abrazadera. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver el vídeo de prueba
Haga clic aquí para ver el vídeo de prueba
Product Details
- Cantidad en stock: tPPMI201.
- Manufacturer: FMC
- Model: 75 B.
- Serial Number: CP-829