Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Cámara de criba cilíndrica: 12 pulg. de diámetro x 39 pulg. L. (14) aletas sobre tornillo. Entrada: 3 pulg. Salida de líquido: 3 pulg. Salida de orujo: 20 pulg. x 5 pulg. Motor Toshiba: 15 Hp, 1165 Rpm, 230/460 V, 40/20 A, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 438 rpm. Capacidad de entrada: hasta 200 gpm. El extractor/finalizador de tornillos modelo 2503 está adaptado para extraer, terminar, deshidratar y separar variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con un daño mínimo al sólido. Dimensiones totales: 7 pies. 2 pulgadas. Largo x 2 pies. 7 pulgadas. Ancho x 3 pies. 8 pulgadas. H.(ACN806).
Product Details
- Cantidad en stock: 120.JMB178.50
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2505BA - 152