Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetros de polea impulsora: 5-3/4 pulg., impulsada: 20-3/8 pulg. Motor: 10 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. Entrada de brida 11-3/4 pulg. X 6 pulg. (16) orificios de montaje 1/4 de diámetro. adyacente 2-1/2 pulg. opuesto. 13-1/8 pulg. Salida de brida 3-3/4 pulg. de diámetro. (8) orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro. adyacente 2-1/4 pulg. opuesto: 6 pulg. Dimensiones totales: L. 7 pies 2 pulg. X W. 2 pies 6-1/8 pulg. X H. 3 pies. 11 pulgadas (ACN830).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF359.50
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2506BA67