Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea. conductor 5-7/8 pulg., impulsado 20-1/4 pulg. Motor: Toshiba. 15 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. (1) Entrada de brida de 12 pulg. X 6 pulg. Cant.: 16 orificios de montaje de ¼ pulg. de diámetro. adyacente 2-1/2 pulg. opuesto. 13-1/8 pulgadas (1) Salida S-Line 4 pulgadas Dimensiones totales: 7 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10-3/4 en H. (ACN806).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF305.80
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2506-55