Acabadora de tornillos de acero inoxidable FMC (JBT FoodTech)
Acabadora de tornillos de acero inoxidable FMC (JBT FoodTech). Modelo: UCF200A. Diámetro de la polea. impulsor: 6 pulgadas, impulsado: 25-1/2 pulgadas (1) Entrada de brida rectangular superior: 13-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho (10) orificios de montaje de ½ pulgada de diámetro, distancia adyacente : 4-5/8 pulg., distancia opuesta: 14-7/8 pulg. (1) Salida ACME 4 pulg. Motor General Electric: 25 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 57,4/28,7 amperios, 60 Hz, 3 fase. Dimensiones totales: 5 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 5-3/4 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/8 pulgadas de alto (ACN967a-85).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF234.70
- Manufacturer: FMC
- Model: UCF200A
- Serial Number: 83-33