Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea: impulsor 5-3/4 pulg., impulsado 20-3/8 pulg. Motor: Siemens, 15 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 37,4/18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. (1) Diámetro de la brida de entrada. 11-7/8 pulg. X 6 pulg. Cantidad: 16 orificios de montaje de ¼ de diámetro, adyacentes: 2-1/2 pulg., opuestos. 13-1/8 pulg. (1) Salida ACME 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 5-5/8 pulg. de ancho x 3 pies 10-7/8 pulg. de alto .(ACN806).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF306.80
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2506-BA-03