Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea. conductor de 5-3/4 pulg., impulsado 20-3/8 pulg. Motor eléctrico: 10 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: actividad máxima al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla (1) Entrada ACME de 3 pulgadas (1) Salida ACME de 4 pulgadas Dimensiones totales: 7 pies 1- 1/4 pulg. LX 2 pies 6-1/8 pulg. W. X 4 pies 9-3/8 H. (ACN806).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF358.60
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2506BA66