Extractor/acabador de tornillos modelo 3900 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 3900. Poleas: motriz de 5 pulg. y conducida de 19 pulg. Soporte de criba impulsado de 18-3/4 pulg. Criba de malla de 0,628, entrada de 0,020 pulg.: brida de 8 ¼ pulg x 4 pulg. Motor: Toshiba: 7,5 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos modelo 3900 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (50 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. Diámetro de la brida de entrada. 8-1/4 x 4 Cant. (10) orificios de montaje de 1/4 de diámetro. adyacente 2-5/8 pulg. opuesto 9-1/8 pulg. Salida ACME 3 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies. 8-1/4 pulg. x ancho 1 pie. 10-3/4 pulgadas x alto 3 pies 5 pulgadas (ACN538).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF366.40
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 3900
- Serial Number: 3902-16