Cribador de sólidos/líquidos azoicos

Cribador de sólidos/líquidos azoicos

Cribador de sólidos/líquidos azoicos. Modelo FLF-650. S/N 12082. Acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) línea Q de 2 pulg., (1) cámara de producto de 4 pulg.: 13-1/2 pulg. de diámetro x 32 pulg. de largo. Apertura de salida rectangular: 5 pulg. x 6 pulg. Tapa con bisagras apertura: 5 1/2 pulg. x 18 pulg. Desmontaje sencillo con abrazaderas de liberación rápida. Motor SEW Varidrive: 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6/3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor SEW: relación: 2.48, torque: 119 lb in., velocidad de entrada: 460 - 2290 rpm, velocidad de salida: 185-928 rpm. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. Este tamiz está diseñado para la separación continua de sólidos de líquidos. Los ejemplos incluyen: pulpa de fruta de jugo de fruta, mantequilla de suero de leche, finos de queso de suero.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC2202.a
  • Fabricante: AZO
  • Modelo: FLF-650
  • Número de serie: 12082

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cribador de sólidos/líquidos azoicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente