- Detalles del producto
Prensa deshidratadora de tornillo súper inoxidable Giuseppe Garolla
Prensa deshidratadora de tornillo súper inoxidable Giuseppe Garolla. Dimensiones del sinfín: 19 pulg. de diámetro x 40-1/2 pulg. de largo. Paso: Motor de 9 pulg., 20 hp, 1150 rpm, 220/440 V, 53/26,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 43-1/2 pulgadas de largo x 22 pulgadas de alto (entrada superior). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Conexiones S-line (agua), tapa de 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto (descarga de producto). Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CSWB134.25a
- Fabricante: Giuseppe Garolla
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!