Acabadora de tornillos de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)
Acabadora de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech). S/N: 8332. Rango de capacidad: 20 a 60 toneladas por hora. Diámetro de la polea. conductor de 7-1/4 pulgadas impulsado 25-5/8 pulgadas. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa ), lavado del núcleo que elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada, separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Los usos alternativos incluyen mezclar y mezclar ingredientes durante el proceso de acabado. Velocidad del eje de transmisión: 780 rpm. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión. Motor de accionamiento: 30 CV. (1) Entrada S-Line: 4 pulg. (2) Salidas Acme de 4 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies. 10-1/4 pulg. X ancho 2 pies. 7-1/2 pulg. X H. 4 pies. 2-5/8 pulgadas (ACN967A-83).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF682.35
- Manufacturer: FMC
- Model: UCF200A
- Serial Number: 8332