Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp.
Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp. Modelo P-125. Tanque de entrada a tolva en la parte superior con sondas de llenado. Dimensiones de la prensa del producto: 1 pie 9 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulg. H. Motor Varidrive eléctrico estadounidense, 10 hp. Rpm mínimas: 450. Rpm máximas: 3600. Peso aproximado: 7,100 lbs. Entradas: (1) 1 pie 6 pulg. Parte superior abierta (tolva). Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (salida de jugo). (1) Canal de pulpa de 1 pie 2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 14 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP134.
- Manufacturer: Jones Beloit
- Model: P-125
- Serial Number: P-497
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor