Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster modelo P-125
Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster. Equipo Modelo 2510 Modelo P-125. S/N P-143 Lo recibimos de una empresa afiliada en Oregón en 1992. Peso alrededor de 7,100 libras. Un variador US de 10 HP con prensa - Tanque de entrada a tolva en la parte superior con sondas de llenado. La prensa utiliza descarga de residuos de paletas. Nuevas pantallas instaladas en 2001. Puertas mosquiteras reconstruidas en 2001. Husillo de prensa reconstruido en 2001. Construido como 125, reconstruido en 1996, construido para motor de 10 hp.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP135.
- Manufacturer: Jones Beloit
- Serial Number: P-143
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor