Acabado Marrón Acero Inoxidable Modelo 2503
Acabado de acero inoxidable de Brown International Corp. Modelo 2503. N/S 2506-40. Dimensiones interiores 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de largo x 30 pulgadas de alto. El tornillo de acabado mide 12 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de largo. Entrada de producto crudo de 3 pulgadas (se puede modificar a otros tamaños) y producto terminado de 4 pulgadas salida. Motor. Fabricación: n/a. Especificaciones del motor: 20 hp, 230/460 voltios, 60 Hz. Dimensiones totales: 27 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de largo x 48 pulgadas de alto. La unidad ha sido completamente renovada y se encuentra en excelentes condiciones de funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: 250.1R254.80
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2503
- Serial Number: 2506-40