Prensa/acabadora de tornillo Vincent
Prensa/acabadora de tornillo Vincent. Modelo CP-10-K36. S/N 94211. Entrada: 12 pulgadas de largo x 9-½ pulgadas de ancho. Salida: 3-½ pulgadas de diámetro. Caja de cambios: Sumitomo, modelo GHYJ SE 3170 T. Relación 106, entrada 14,9 hp, 1750 rpm, par de salida: 52200 in. lbs. N/S A557132. (2) Pistones neumáticos Parker. Modelo PLUNS16, diámetro: 4,00, carrera 5. Motor de 10 hp, 1160 rpm, 230/460 V, rpm finales de 11. Dimensiones totales: 101-½ pulgadas de largo x 26-½ pulgadas de ancho x 40-½ pulgadas de alto. .
Product Details
- Cantidad en stock: END81599.10
- Manufacturer: Vincent Corporation
- Model: CP-10-K36
- Serial Number: 94211