Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Engranaje Grove Flexaline, entrada de 1,02 Hp, relación: 80. Entrada/salida: 49 pulgadas de alto. Espacio libre del producto: 24 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto. (4) 6 pulgadas de diámetro. piñón con un espacio de 3/4 pulg. entre dientes. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDBA042B.
  • Manufacturer: SECO

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Table Top Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 24
  • Max Height Clearance above Belt (Inches): 16.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 3.6- 3.2/1.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 123
  • Width (Inches): 34
  • Height (Inches): 79

Additional Product Details

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company