Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Espacio libre del producto: 6-1/4 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Incluye (1) 7 pulgadas de diámetro. x piñones de 3-1/4 pulg. de ancho con un paso de dientes de 1-1/2 pulg. y (1) 6 pulg. de diámetro. x piñones de 1-3/4 pulg. de ancho con un paso de dientes de 1-3/4 pulg. Motor Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4.6-4.2/2.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Flexaline Grove Gear, Ratio: 40, 43.125 rpm final). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDBA042E.
  • Manufacturer: SECO

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Table Top Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 6.25
  • Max Height Clearance above Belt (Inches): 15

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 4.6-4.2/2.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 50
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 37.5

Additional Product Details

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company