Motor con caja de cambios 1-1/2 HP
Motor con caja de cambios, Motor: Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 5,20/2,60 amperios, 60 Hz, trifásico, 1,5 hp, 1740 rpm. Caja de cambios: Sew Eurodrive: 448-2235 (pulgadas), 12-61 (fuera), 1100 (lb.pulgadas) de torsión, relación de 36,85, 1,0 pies cuadrados
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF30
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 5.20/2.60
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Weight (LBS): 1100